曜日別特売

のり貼り超強プラスチック障子紙

のり貼り超強プラスチック障子紙 - アサヒペン
(2件のレビュー)

冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較)
美しい和紙の風合いがあります。
障子紙の間にプラスチック層がある破れにくい障子紙です。
障子用のりで貼れます。

用途障子貼り用材質パルプ76%、レーヨン16%、ビニロンPVA8%、蛍光剤配合無地寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×1.8(障子1枚分)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※障子枠は、木の種類や使用期間によってのりをつけるとアクがでることがあります。この場合は障子枠を水でよく洗い〈ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり〉や〈プロ用障子のり〉をご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502895766891
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50289576
2021-07-25
用途: 自宅の障子張替え
建設業・工事業

思ったよりも簡単に、しかも綺麗に貼ることが出来ました。
普通の障子のりで貼れるのがとっても便利でした。
のりは多めに付けないとはがれますし、乾くまで重しをしないと目を離したときにはがれてしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 50289576
2020-10-23
用途: ペットがいるので障子の張替えを減らすため
ザオー産業株式会社製造業

紙の障子紙から変更したら、ペットが近よらず、張替えがなくなりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする