 | 10382206 | BP-2WJ | ベージュ | 単相大/三相小(M)(※化粧ボックスのカバーは取り付けられません。) | 1Φ2W:~120A 1Φ(3Φ)3W:~120A | | |
|
 | 86835436 | BP-2WM | ミルキーホワイト | 単相大/三相小(M)(※化粧ボックスのカバーは取り付けられません。) | 1Φ2W:~120A 1Φ(3Φ)3W:~120A | | |
|
 | 10382111 | BP-2WG | グレー | 単相大/三相小(M)(※化粧ボックスのカバーは取り付けられません。) | 1Φ2W:~120A 1Φ(3Φ)3W:~120A | | |
|
 | 86835411 | BP-2WDG | ダークグレー | 単相大/三相小(M)(※化粧ボックスのカバーは取り付けられません。) | 1Φ2W:~120A 1Φ(3Φ)3W:~120A | | |
|
 | 86835427 | BP-2WLB | ライトブラウン | 単相大/三相小(M)(※化粧ボックスのカバーは取り付けられません。) | 1Φ2W:~120A 1Φ(3Φ)3W:~120A | | |
|
 | 10382233 | BP-3WJ | ベージュ | 単相大/三相小(M)/三相大(L)(※化粧ボックスのカバーは取り付けられません。) | 1Φ2W:~120A 1Φ(3Φ)3W:~120A | | |
|
 | 86835761 | BP-3WM | ミルキーホワイト | 単相大/三相小(M)/三相大(L)(※化粧ボックスのカバーは取り付けられません。) | 1Φ2W:~120A 1Φ(3Φ)3W:~120A | | |
|
 | 10382145 | BP-3WG | グレー | 単相大/三相小(M)/三相大(L)(※化粧ボックスのカバーは取り付けられません。) | 1Φ2W:~120A 1Φ(3Φ)3W:~120A | | |
|
 | 86835743 | BP-3WDG | ダークグレー | 単相大/三相小(M)/三相大(L)(※化粧ボックスのカバーは取り付けられません。) | 1Φ2W:~120A 1Φ(3Φ)3W:~120A | | |
|
 | 86835752 | BP-3WLB | ライトブラウン | 単相大/三相小(M)/三相大(L)(※化粧ボックスのカバーは取り付けられません。) | 1Φ2W:~120A 1Φ(3Φ)3W:~120A | | |
|
| 10382172 | BP-0WJ | ベージュ | 単相小(S) | 1Φ2W:~30A 1Φ(3Φ)3W:- | | | |
| 86835305 | BP-0WM | ミルキーホワイト | 単相小(S) | 1Φ2W:~30A 1Φ(3Φ)3W:- | | | |
| 10382084 | BP-0WG | グレー | 単相小(S) | 1Φ2W:~30A 1Φ(3Φ)3W:- | | | |
| 86835287 | BP-0WDG | ダークグレー | 単相小(S) | 1Φ2W:~30A 1Φ(3Φ)3W:- | | | |
| 86835296 | BP-0WLB | ライトブラウン | 単相小(S) | 1Φ2W:~30A 1Φ(3Φ)3W:- | | | |