曜日別特売

ハイテックCコレト専用レフィル

ハイテックCコレト専用レフィル - パイロットハイテックCコレト専用レフィル - パイロットハイテックCコレト専用レフィル - パイロットハイテックCコレト専用レフィル - パイロットハイテックCコレト専用レフィル - パイロットハイテックCコレト専用レフィル - パイロットハイテックCコレト専用レフィル - パイロットハイテックCコレト専用レフィル - パイロット
(14件のレビュー)

ハイテックCコレトシリーズ専用替え芯。ペン先はハイプチップを採用し、極細のステンレスパイプの先端には4か所のくぼみをつけて”点”でボールを支える「4点支持方式」。自然なボールの回転を実現しています。細書きなのに、にじまずなめらか!

用途ハイテックCコレト専用替え芯適合本体シリーズ名ハイテックCコレト専用入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
全45種類を絞り込む
インク色
先端ボール径(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
インク色
先端ボール径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50292245LHKRF-10C3-Bブラック0.3
100
80
88(税込)
当日出荷
50292254LHKRF-10C3-Rレッド0.3
100
80
88(税込)
当日出荷
50292263LHKRF-10C3-Lブルー0.3
100
80
88(税込)
当日出荷
50292279LHKRF-10C3-Gグリーン0.3
100
80
88(税込)
当日出荷
50292288LHKRF-10C3-Vバイオレット0.3
100
80
88(税込)
当日出荷
50292297LHKRF-10C3-Pピンク0.3
100
80
88(税込)
当日出荷
50292306LHKRF-10C3-Oオレンジ0.3
100
80
88(税込)
当日出荷
50292315LHKRF-10C3-CLクリアブルー0.3
100
80
88(税込)
当日出荷
50292324LHKRF-10C3-BBブルーブラック0.3
100
80
88(税込)
当日出荷
50292333LHKRF-10C3-BNブラウン0.3
100
80
88(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
50292349LHKRF-10C3-BPベビーピンク0.3
100
80
88(税込)
当日出荷
50292358LHKRF-10C3-AOアプリコットオレンジ0.3
100
80
88(税込)
当日出荷
50292367LHKRF-10C3-CRPチェリーピンク0.3
100
80
88(税込)
当日出荷
50292376LHKRF-10C3-ALアクアブルー0.3
100
80
88(税込)
当日出荷
50292385LHKRF-10C3-AGアップルグリーン0.3
100
80
88(税込)
当日出荷
50292394LHKRF-10C4-Bブラック0.4
100
80
88(税込)
当日出荷
50292403LHKRF-10C4-Rレッド0.4
100
80
88(税込)
当日出荷
50292419LHKRF-10C4-Lブルー0.4
100
80
88(税込)
当日出荷
50292428LHKRF-10C4-Gグリーン0.4
100
80
88(税込)
当日出荷
50292437LHKRF-10C4-Vバイオレット0.4
100
80
88(税込)
当日出荷
50292446LHKRF-10C4-Pピンク0.4
100
80
88(税込)
当日出荷
50292455LHKRF-10C4-Oオレンジ0.4
100
80
88(税込)
当日出荷
50292464LHKRF-10C4-CLクリアブルー0.4
100
80
88(税込)
当日出荷
50292473LHKRF-10C4-BBブルーブラック0.4
100
80
88(税込)
当日出荷
50292489LHKRF-10C4-BNブラウン0.4
100
80
88(税込)
当日出荷
50292498LHKRF-10C4-BPベビーピンク0.4
100
80
88(税込)
当日出荷
50292507LHKRF-10C4-AOアプリコットオレンジ0.4
100
80
88(税込)
当日出荷
50292516LHKRF-10C4-CRPチェリーピンク0.4
100
80
88(税込)
当日出荷
50292525LHKRF-10C4-ALアクアブルー0.4
100
80
88(税込)
当日出荷
50292534LHKRF-10C4-AGアップルグリーン0.4
100
80
88(税込)
当日出荷
50292543LHKRF-10C5-Bブラック0.5
100
80
88(税込)
当日出荷
50292559LHKRF-10C5-Rレッド0.5
100
80
88(税込)
当日出荷
50292568LHKRF-10C5-Lブルー0.5
100
80
88(税込)
当日出荷
50292577LHKRF-10C5-Gグリーン0.5
100
80
88(税込)
当日出荷
50292586LHKRF-10C5-Vバイオレット0.5
100
80
88(税込)
当日出荷
50292595LHKRF-10C5-Pピンク0.5
100
80
88(税込)
当日出荷
50292604LHKRF-10C5-Oオレンジ0.5
100
80
88(税込)
当日出荷
50292613LHKRF-10C5-CLクリアブルー0.5
100
80
88(税込)
当日出荷
50292629LHKRF-10C5-BBブルーブラック0.5
100
80
88(税込)
当日出荷
50292638LHKRF-10C5-BNブラウン0.5
100
80
88(税込)
当日出荷
50292647LHKRF-10C5-BPベビーピンク0.5
100
80
88(税込)
当日出荷
50292656LHKRF-10C5-AOアプリコットオレンジ0.5
100
80
88(税込)
当日出荷
50292665LHKRF-10C5-CRPチェリーピンク0.5
100
80
88(税込)
当日出荷
50292674LHKRF-10C5-ALアクアブルー0.5
100
80
88(税込)
当日出荷
50292683LHKRF-10C5-AGアップルグリーン0.5
100
80
88(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: 事務作業
足守ゼミナール教育・研究機関

赤の発色が良いので使いつづけている。
ただ、水性だけに水には弱い。

2025-05-12
用途: カルテ記載
医療・福祉・介護関連業

力を入れなくてもスムーズに書けるので長時間使っていても手が疲れません。スタッフみんなで使っています。

対象商品 : 50292543
2024-07-02
用途: 旅行業務
川畑学習塾

使い勝手が他社の製品より優れていると思う。仕事時に、このペンを持って出かけないと、何故か落ち着かないです(笑)

対象商品 : 50292394
2023-10-29
用途: 仕事の書類作成に
製造業

色の種類もあり、予備を備えておけば、手軽に交換出来て便利。

対象商品 : 50292394
2023-05-25
用途: 事務処理の時

とっても書きやすい太さなので、何度もリピしてます!

対象商品 : 50292394
2023-02-20
用途: 日常の事務・記録等
医療・福祉・介護関連業

長年使用している物で書き味については問題なく、支持されている物なので、ストックが
無いと不安です。

対象商品 : 50292559
2022-03-09
用途: 序列訂正用

すらすらかけるのが良いです。もう少し安くしてくれるとありがたいです。

対象商品 : 50292543
2021-07-27
用途: 事務作業

どんな紙質にも書きやすく、字がかすれない。また、本体によって、自分好みの組み合わせにできるので、重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする