油専用(マット/ロールタイプ)

油専用(マット/ロールタイプ) - Gシステム

水をはじいて油だけ吸収します。
あらゆる種類の油を瞬時に吸着します。
水面の油や漏出事故などの回収にも活躍します。
ミシン目入りで手でカット出来ます。

全7種類を絞り込む
寸法(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
品番
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50369839GSO501箱(50枚)840×1000×4G-4ラグマット
50,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50369848GSO1001箱(100枚)410×460×4G-5ラグマット
29,800
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50369857GSO2001箱(200枚)410×460×4G-6ラグマット
58,500
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50369866GSO1501袋(40m)960×44m×4G-7ラグロール
56,300
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50369884GSO3001箱(200枚)410×460×2G-10ラグマット
29,800
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
50369893GSO300-21箱(100枚)410×460×2G-10-2ラグマット
16,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50369875GSO751袋(40m)480×44m×4G-7-2ラグロール
59,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする