セイデンFフィルム

セイデンFフィルム - アキレス

優れた帯電防止性能を発揮する難燃性・高透明性軟質ビニールフィルム
平均表面抵抗106Ω以下の優れた帯電防止性能。帯電防止効果は半永久的。
日本防炎協会認定の優れた難燃性能。自己消火性があります。
ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
紫外線遮へいにはイエロータイプをお使いください。

幅(mm)1370
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
定尺(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503704870.1mm×1370mm×50m巻 クリア1巻(50m)0.150クリア
59,000
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
503704960.3mm×1370mm×30m巻 クリア1巻(30m)0.330クリア
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
503705050.5mm×1370mm×20m巻 クリア1巻(20m)0.520クリア
80,000
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
503705140.3mm×1370mm×30m巻 イエロー1巻(30m)0.330イエロー
92,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
503705230.3mm×1370mm×30m巻 ブラック1巻(30m)0.330ブラック
92,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2097:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする