イワセ
PFAチューブ インチサイズ
電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。
溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。
半透明の為チューブ内の液体が確認できます。
用途
半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。
色
乳白
定尺(m)
10
最高使用温度(℃)
260
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50370819
1.59×3.17
1.59
1.59×3.17
3.17
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
50370837
6.35×9.53
6.35
6.35×9.53
9.53
¥
36,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50370846
7.52×9.53
7.52
7.52×9.53
9.53
¥
24,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
50370855
9.53×12.7
9.53
9.53×12.7
12.7
¥
49,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50370828
4.35×6.35
4.35
4.35×6.35
6.35
¥
12,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください