曜日別特売

Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン

Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン - ウシオユーテック

PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。

最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80内容量1袋(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50371223HZ1/4-011/4PT1/8101414PP製
2,330
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371239HZ1/4-021/4PT1/4121414PP製
2,330
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50371248HZ3/8-023/8PT1/4121919PP製
6,060
5,998
6,598(税込)
当日出荷
50371257HZ3/8-033/8PT3/8141919PP製
6,060
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
50371266HZ1/2-031/2PT3/8142522PP製
7,650
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371275HZ1/2-041/2PT1/2162522PP製
7,650
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371284HZ1/4-011/4PT1/8101414POM製
2,330
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371293HZ1/4-021/4PT1/4121414POM製
2,330
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
50371309HZ3/8-023/8PT1/4121919POM製
6,060
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371318HZ3/8-033/8PT3/8141919POM製
6,060
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371327HZ1/2-031/2PT3/8142522POM製
7,650
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする