ウシオユーテック
Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.8[8]
最高使用温度(℃)
80
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合チューブ外径(Φmm)
寸法
寸法A(mm)
寸法B
1
(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50371336
LZ3-01
PP
3
PT1/8
8
10
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50371345
LZ4-01
PP
4
PT1/8
8
10
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50371354
LZ6-01
PP
6
PT1/8
12
12
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
50371363
LZ6-02
PP
6
PT1/4
12
12
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
50371379
LZ8-01
PP
8
PT1/8
9
12
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371388
LZ8-02
PP
8
PT1/4
12
12
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371397
LZ10-02
PP
10
PT1/4
12
16
¥
6,450
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371406
LZ10-03
PP
10
PT3/8
14
16
¥
6,450
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371415
LZ12-03
PP
12
PT3/8
14
18
¥
7,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371424
LZ12-04
PP
12
PT1/2
16
18
¥
7,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371433
LZ3-01
POM
3
PT1/8
8
10
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371449
LZ4-01
POM
4
PT1/8
8
10
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50371458
LZ6-01
POM
6
PT1/8
12
12
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371467
LZ6-02
POM
6
PT1/4
12
12
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371476
LZ8-01
POM
8
PT1/8
9
12
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50371485
LZ8-02
POM
8
PT1/4
12
12
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50371494
LZ10-02
POM
10
PT1/4
12
16
¥
6,450
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371503
LZ10-03
POM
10
PT3/8
14
16
¥
6,450
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371519
LZ12-03
POM
12
PT3/8
14
18
¥
7,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371528
LZ12-04
POM
12
PT1/2
16
18
¥
7,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください