曜日別特売

Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン

Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン - ウシオユーテック

PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。

最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80内容量1袋(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合チューブ外径(Φmm)
寸法
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50371537LZ1/4-01PP1/4PT1/81212
3,850
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371546LZ1/4-02PP1/4PT1/41212
3,850
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371555LZ3/8-02PP3/8PT1/41216
6,450
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371564LZ3/8-03PP3/8PT3/81416
6,450
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
50371573LZ1/2-03PP1/2PT3/81418
7,750
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371589LZ1/2-04PP1/2PT1/21618
7,750
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371598LZ1/4-01POM1/4PT1/81212
3,850
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371607LZ1/4-02POM1/4PT1/41212
3,850
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371616LZ3/8-02POM3/8PT1/41216
6,450
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
50371625LZ3/8-03POM3/8PT3/81416
6,450
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371634LZ1/2-03POM1/2PT3/81418
7,750
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371643LZ1/2-04POM1/2PT1/21618
7,750
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする