ウシオユーテック
Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオン
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.8[8]
最高使用温度(℃)
80
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50371659
FZ3-00
PP
3
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371668
FZ4-00
PP
4
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371677
FZ6-00
PP
6
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371686
FZ8-00
PP
8
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50371695
FZ10-00
PP
10
¥
9,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371704
FZ12-00
PP
12
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371713
FZ3-00
POM
3
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371729
FZ4-00
POM
4
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371738
FZ6-00
POM
6
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371747
FZ8-00
POM
8
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371756
FZ10-00
POM
10
¥
9,450
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371765
FZ12-00
POM
12
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください