ウシオユーテック
Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオン
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.8[8]
最高使用温度(℃)
80
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法B
1
(mm)
寸法B
2
(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50371774
FZ1/4-00
PP
1/4
37
14
14
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371783
FZ3/8-00
PP
3/8
60
19
19
¥
9,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371799
FZ1/2-00
PP
1/2
76
25
22
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371808
FZ1/4-00
POM
1/4
37
14
14
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371817
FZ3/8-00
POM
3/8
60
19
19
¥
9,450
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371826
FZ1/2-00
POM
1/2
76
25
22
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください