ウシオユーテック
Zユニオンシリーズ フレヤード・エルボ・ユニオン
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.8[8]
最高使用温度(℃)
80
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法B
1
(mm)
寸法B
2
(mm)
寸法L
1
(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50371835
FLZ6-00
PP型
6
12
14
25
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371844
FLZ8-00
PP型
8
12
17
33
¥
6,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371853
FLZ10-00
PP型
10
16
19
39
¥
9,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371869
FLZ12-00
PP型
12
18
22
44
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371878
FLZ6-00
POM型
6
12
14
25
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371887
FLZ8-00
POM型
8
12
17
33
¥
6,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371896
FLZ10-00
POM型
10
16
19
39
¥
9,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371905
FLZ12-00
POM型
12
18
22
44
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください