ウシオユーテック
Zユニオンシリーズ フレヤード・エルボ・ユニオン
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.8[8]
最高使用温度(℃)
80
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L
1
(mm)
寸法B
1
(mm)
寸法B
2
(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50371914
FLZ1/4-00
1/4
25
12
14
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50371923
FLZ3/8-00
3/8
39
16
19
¥
9,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371939
FLZ1/2-00
1/2
46
18
22
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
27日以内出荷
返品不可
50371948
FLZ1/4-00
1/4
25
12
14
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371957
FLZ3/8-00
3/8
39
16
19
¥
9,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50371966
FLZ1/2-00
1/2
46
18
22
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください