ウシオユーテック
Zユニオンシリーズ チーズ・ユニオン
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.8[8]
最高使用温度(℃)
80
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L
1
(mm)
寸法B
1
(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50371975
TZ3-00
PP製
白
3
50
10
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50371984
TZ4-00
PP製
白
4
50
10
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50371993
TZ6-00
PP製
白
6
54
12
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50372009
TZ8-00
PP製
白
8
65
10
¥
7,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50372018
TZ10-00
PP製
白
10
84
12
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372027
TZ12-00
PP製
白
12
90
14
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372036
TZ3-00
POM製
黒
3
50
10
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372045
TZ4-00
POM製
黒
4
50
10
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372054
TZ6-00
POM製
黒
6
54
12
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50372063
TZ8-00
POM製
黒
8
65
10
¥
7,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372079
TZ10-00
POM製
黒
10
84
12
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372088
TZ12-00
POM製
黒
12
90
14
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください