Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン

Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン - ウシオユーテック

PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。

最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80内容量1袋(10個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法L2(mm)
R
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50372158STZ3-013PT1/881012181/8PP
7,300
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372167STZ4-014PT1/881012181/8PP
7,300
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372176STZ6-016PT1/8121214221/8PP
7,500
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372185STZ6-026PT1/4121214221/4PP
7,500
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372194STZ8-018PT1/8101017201/8PP
8,300
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372203STZ8-028PT1/4131017231/4PP
8,300
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372219STZ10-0210PT1/4121219281/4PP
11,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372228STZ10-0310PT3/8141219303/8PP
11,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372237STZ12-0312PT3/8141422303/8PP
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372246STZ12-0412PT1/2161422321/2PP
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372255STZ3-013PT1/88101218--
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
50372264STZ4-014PT1/88101218--
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
50372273STZ6-016PT1/812121422--
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
50372289STZ6-026PT1/412121422--
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
50372298STZ8-018PT1/810101720--
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50372307STZ8-028PT1/413101723--
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50372316STZ10-0210PT1/412121928--
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
50372325STZ10-0310PT3/814121930--
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
50372334STZ12-0312PT3/814142230--
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50372343STZ12-0412PT1/216142232--
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50372255STZ3-0150372158STZ3-01STZ3-01 Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン ウシオユーテック 50372158Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオンウシオユーテック1袋(10個)
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました
50372264STZ4-0150372167STZ4-01STZ4-01 Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン ウシオユーテック 50372167Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオンウシオユーテック1袋(10個)
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました
50372273STZ6-0150372176STZ6-01STZ6-01 Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン ウシオユーテック 50372176Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオンウシオユーテック1袋(10個)
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました
50372289STZ6-0250372185STZ6-02STZ6-02 Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン ウシオユーテック 50372185Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオンウシオユーテック1袋(10個)
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました
50372298STZ8-0150372194STZ8-01STZ8-01 Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン ウシオユーテック 50372194Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオンウシオユーテック1袋(10個)
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
50372307STZ8-0250372203STZ8-02STZ8-02 Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン ウシオユーテック 50372203Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオンウシオユーテック1袋(10個)
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
50372316STZ10-0250372219STZ10-02STZ10-02 Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン ウシオユーテック 50372219Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオンウシオユーテック1袋(10個)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
50372325STZ10-0350372228STZ10-03STZ10-03 Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン ウシオユーテック 50372228Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオンウシオユーテック1袋(10個)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
50372334STZ12-0350372237STZ12-03STZ12-03 Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン ウシオユーテック 50372237Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオンウシオユーテック1袋(10個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
50372343STZ12-0450372246STZ12-04STZ12-04 Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン ウシオユーテック 50372246Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオンウシオユーテック1袋(10個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする