ウシオユーテック
Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.8[8]
最高使用温度(℃)
80
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法
寸法A(mm)
寸法B
1
(mm)
寸法B
2
(mm)
寸法L
2
(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50372359
STZ1/4-01
1/4
PT1/8
12
12
14
22
¥
7,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372368
STZ1/4-02
1/4
PT1/4
12
12
14
22
¥
7,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372377
STZ3/8-02
3/8
PT1/4
12
12
19
28
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372386
STZ3/8-03
3/8
PT3/8
14
12
19
30
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372395
STZ1/2-03
1/2
PT3/8
14
14
22
30
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372404
STZ1/2-04
1/2
PT1/2
16
14
22
32
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372413
STZ1/4-01
1/4
PT1/8
12
12
14
22
¥
7,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372429
STZ1/4-02
1/4
PT1/4
12
12
14
22
¥
7,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372438
STZ3/8-02
3/8
PT1/4
12
12
19
28
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372447
STZ3/8-03
3/8
PT3/8
14
12
19
30
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372456
STZ1/2-03
1/2
PT3/8
14
14
22
30
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372465
STZ1/2-04
1/2
PT1/2
16
14
22
32
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください