ウシオユーテック
Zユニオンシリーズ サービス・ユニオン
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.8[8]
最高使用温度(℃)
80
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法
寸法A(mm)
寸法B
1
(mm)
寸法B
2
(mm)
寸法L
2
(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50372474
SZ3-01
3
PT1/8
8
10
12
27
¥
6,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372483
SZ4-01
4
PT1/8
8
10
12
27
¥
6,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372499
SZ6-01
6
PT1/8
12
12
14
27
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372508
SZ6-02
6
PT1/4
12
12
14
27
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372517
SZ8-01
8
PT1/8
10
10
17
33
¥
8,250
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372526
SZ8-02
8
PT1/4
13
10
17
33
¥
8,250
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372535
SZ10-02
10
PT1/4
12
12
19
42
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372544
SZ10-03
10
PT3/8
14
12
19
42
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372553
SZ12-03PP
12
PT3/8
14
14
22
46
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372569
SZ12-04
12
PT1/2
16
14
22
46
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372578
SZ3-01
3
PT1/8
8
10
12
27
¥
6,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372587
SZ4-01
4
PT1/8
8
10
12
27
¥
6,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372596
SZ6-01
6
PT1/8
12
12
14
27
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372605
SZ6-02
6
PT1/4
12
12
14
27
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372614
SZ8-01
8
PT1/8
10
10
17
33
¥
8,250
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372623
SZ8-02
8
PT1/4
13
10
17
33
¥
8,250
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372639
SZ10-02
10
PT1/4
12
12
19
42
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372648
SZ10-03
10
PT3/8
14
12
19
42
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372657
SZ12-03POM
12
PT3/8
14
14
22
46
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372666
SZ12-04
12
PT1/2
16
14
22
46
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください