曜日別特売

Zユニオンシリーズ サービス・ユニオン

Zユニオンシリーズ サービス・ユニオン - ウシオユーテック

PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。

最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
全12種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
寸法
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
寸法
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50372675SZ1/4-011袋(10本)1/4PT1/812121427
6,800
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372684SZ1/4-021袋(10本)1/4PT1/412121427
6,800
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372693SZ3/8-021袋(10本)3/8PT1/412121942
11,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372709SZ3/8-031袋(10本)3/8PT3/814121942
11,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372718SZ1/2-031袋(10本)1/2PT3/814142246
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372727SZ1/2-041袋(10本)1/2PT1/216142246
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372736SZ1/4-011袋(10個)1/4PT1/812121427
6,800
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372745SZ1/4-021袋(10個)1/4PT1/412121427
6,800
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372754SZ3/8-021袋(10個)3/8PT1/412121942
11,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372763SZ3/8-031袋(10個)3/8PT3/814121942
11,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372779SZ1/2-031袋(10個)1/2PT3/814142246
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50372788SZ1/2-041袋(10個)1/2PT1/216142246
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする