曜日別特売

Zユニオンシリーズ インナーチューブ

Zユニオンシリーズ インナーチューブ - ウシオユーテック

PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。

最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80内容量1袋(100個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ(外径×内径)(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503729734mm6×4PP
4,250
4,198
4,618(税込)
当日出荷
503729896mm8×6PP
5,850
5,798
6,378(税込)
当日出荷
503729987mm10×7PP
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
503730078mm10×8PP
8,600
8,598
9,458(税込)
45日以内出荷
返品不可
503730169mm12×9PP
9,600
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
5037302510mm12×10PP
11,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
503730345mm8×5PP
5,150
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
503730436.5mm10×6.5PP
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
503730594mm6×4POM
4,250
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
503730686mm8×6POM
5,850
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
503730777mm10×7POM
6,700
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
503730868mm10×8POM
8,600
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
503730959mm12×9POM
9,600
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
5037310410mm12×10POM
11,400
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
503731135mm8×5POM
5,150
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
503731296.5mm10×6.5POM
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする