ウシオユーテック
Zユニオンシリーズ インナーチューブ
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.8[8]
最高使用温度(℃)
80
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50373138
1/4インナー
PP
4.37
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50373147
3/8インナー
PP
6.79
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50373156
1/2インナー
PP
9.26
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50373165
1/4インナー
POM
4.37
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50373174
3/8インナー
POM
6.79
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50373183
1/2インナー
POM
9.26
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください