曜日別特売

Zユニオン貫通ハーフ

Zユニオン貫通ハーフ - ウシオユーテック
内容量1袋(10個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径R
寸法L(mm)
寸法A(mm)
二面幅B1(mm)
二面幅(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50373199HZT-3-011/8mm27812B2:125314
3,050
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
50373208HZT-3-021/4mm331214B2:126314
10,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
50373217HZT-4-011/8mm27812B2:125414
3,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50373226HZT-4-021/4mm331214B2:126414
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
50373235HZT-6-011/8mm361214B2:146615
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
50373244HZT-6-021/4mm361214B2:146615
3,250
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
50373253HZT-8-021/4mm421217B2:178819
3,650
3,500
3,850(税込)
当日出荷
50373269HZT-10-033/8mm471419B2:1971022
6,550
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
50373278HZT-12-041/2mm581625B2:22111227
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50373287HZT-1/8-021/4mm331214B2:1261/814
10,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
50373296HZT-1/4-011/8mm361214B2:1461/815
3,250
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
50373305HZT-1/4-021/4mm361214B2:1461/415
3,250
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
50373314HZT-3/8-033/8mm471419B2:1973/822
6,550
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする