曜日別特売

オーバンド 100g

オーバンド 100g - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド 100g - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド 100g - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]
(2件のレビュー)

天然ゴムを使用したアメ色のゴムバンドですから伸縮性に優れています。・手軽で、便利で、幅広い用途を持っています。・食品衛生法、食品添加物の規格にも適合している安全性の高い結束材です。※100g当たりの本数は平均値で表示されていますので、ご了承ください。

切り幅(mm)1.1内容量1箱(100g)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番手
折径(mm)
内径(mm)
切り幅(mm)
厚さ(mm)
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50374644No.7#717.5111.11.052320(100g当たり)
470
469
516(税込)
当日出荷
50374653No.8#825161.11.051640(100g当たり)
460
459
505(税込)
当日出荷
50374669No.10#103522.21.11.11160(100g当たり)
410
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-10
用途: 事務所で使用
サービス業

何号か調べておけばよかったのですが、写真から推測して購入したら
大きさを間違え、小さいのが2度きた(2回まちがえたので)
一般的な大きさはこれですと記入して頂けたら、何号とか忘れた場合に
購入しやすいです。輪ゴムを表示してここから何センチとか書いてくれたら
もっとわかりやすいです。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。サイト改善に努めて参ります。

対象商品 : 50374669
2020-05-22
用途: わからない
ノボル鋼鉄株式会社

オーバンドの♯何番が写真も見えず わかりにくです。注文できませんでした。♯何番を表示してください

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。こちらは品番のナンバーが番手となっておりますが、ご指摘により番手を記載させていただきました。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする