グンゼ
PFA熱収縮チューブ
耐熱性、耐薬品性に優れ、被覆物を汚れから守ります。
また電気絶縁性もよく、コネクターやパワーケーブルの電気絶縁を容易にします。
熱風にて簡単に収縮させることができます。
長さ(m)
1
材質
PFA
再生紙使用マーク
適合
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肉厚(mm)
収縮後内径最大値(Φmm)
収縮前内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50375658
1.5
0.2
1.8
1.8
1.4
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50375667
2
0.2
2.3
2.3
1.8
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50375676
2.5
0.2
3
3
2.4
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50375685
3
0.2
3.5
3.5
3
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50375694
4
0.2
4
4
3.4
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50375703
5
0.2
5.2
5.2
4.1
¥
23,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50375719
6
0.2
6
6
5.2
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50375728
7
0.2
7.1
7.1
6
¥
29,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50375737
9
0.3
9.5
9.5
7.3
¥
33,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50375746
10
0.3
11
11
9
¥
38,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
50375755
12
0.3
13
13
10.5
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50375764
15
0.3
16
16
13
¥
49,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください