Thermo Fisher Scientific
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)
優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。標準血清用栓の使用が可能。
容量(mL)
60
材質(本体)
ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様
オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)
キャップタイプ
20
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50376735
2006-0002JP
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください