曜日別特売

2016角型瓶(ポリプロピレン)

2016角型瓶(ポリプロピレン) - Thermo Fisher Scientific

酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
-40℃~+121℃まで使用可能。
漏れ防止タイプ。

材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
全6種類を絞り込む
容量(mL)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503771192016-0030JP1箱(12本)30
4,200
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
503771282016-0060JP1箱(12本)60
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
503771372016-0125JP1箱(12本)125
6,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
503771462016-0250JP1箱(12本)250
10,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
503771552016-05001箱(12本)500
12,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
503771642016-10001箱(6本)1000
7,900
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする