Thermo Fisher Scientific
2122大型口角型瓶(ポリプロピレン)
省スペースの角型。本体にハンドグリップが成形済。小型実験器具のオートクレーブや保存に最適。
容量(L)
4
材質(本体)
ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様
オートクレーブ可能
キャップタイプ
100
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50377304
2122-0010JP
¥
6,880
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください