曜日別特売

4252粉末ロート

4252粉末ロート - Thermo Fisher Scientific

ネック部分が太く、粉末注入に最適。

材質(本体)ポリプロピレン(PP)仕様オートクレーブ可能
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
足外径(Φmm)
足長(mm)
容量(mL)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503774084252-0065JP1ケース(12本)ロート内径:6516226867
9,180
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
503774174252-0080JP1ケース(12本)ロート内径:79162911585
10,860
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
503774264252-01001ケース(6本)ロート内径:1042133243106
7,060
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
503774354252-0150JP1ケース(4本)ロート内径:1472730716136
5,940
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする