潤工社
ジュンロンAT
バネ性に優れています。・機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・軽く、作業性に優れています。
用途
エアドライバー、エアハンマー等のエアー工具
・稼動部のチューブ
内容量
1本
全16種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
選択してください
2.5×4
4×6
6×7.6
6×8
7.5×10
9×11
12×15
コイル外径(Φmm)
選択してください
30
45
67
95
115
155
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
コイル外径(Φmm)
使用長さ(m)
最高使用圧力(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50381188
AT1-06-7.5
6×7.6
95
最大:6
23℃<1200
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50381197
AT1-06-10
6×7.6
95
最大:8
23℃<1200
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50381206
AT1-06-15
6×7.6
95
最大:12
23℃<1200
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50381215
AT1-06-20
6×7.6
95
最大:16
23℃<1200
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50381224
AT1-06-20
9×11
115
最大:5
23℃<1000
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50381233
AT1-09-10
9×11
115
最大:7
23℃<1000
¥
3,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50381249
AT1-09-15
9×11
115
最大:10
23℃<1000
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50381267
AT1-12-7.5
12×15
155
最大:4
23℃<1100
¥
5,640
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50381276
AT1-12-10
12×15
155
最大:6
23℃<1100
¥
7,570
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50381285
AT1-12-15
12×15
155
最大:8
23℃<1100
¥
11,280
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50381294
AT1-12-20
12×15
155
最大:12
23℃<1100
¥
15,130
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50381303
AT4-04
2.5×4
30
最大:6
23℃<1200
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50381319
AT4-06
4×6
45
最大:7
23℃<1000
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50381328
AT4-08
6×8
67
最大:7
23℃<780
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50381337
AT4-10
7.5×10
95
最大:7
23℃<780
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50381258
AT1-09-20
9×11
115
最大:14
23℃<1000
¥
7,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください