曜日別特売

ジュンロンUsタイプ 極柔軟

ジュンロンUsタイプ 極柔軟 - 潤工社

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。

用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ材質極軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<290
全23種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
定尺(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503813462.5×41巻(20m)2.5×4イエローブラウン20
2,540
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
503813552.5×41巻(20m)2.5×420
2,540
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
503813642.5×41巻(50m)2.5×4イエローブラウン50
6,350
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
503813732.5×41巻(50m)2.5×450
6,350
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
503813894×61巻(20m)4×6イエローブラウン20
3,300
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
503813984×61巻(20m)4×620
3,300
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
503814074×61巻(20m)4×6透明20
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
503814164×61巻(20m)4×620
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
503814254×61巻(20m)4×6ブルー20
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
503814344×61巻(50m)4×6イエローブラウン50
8,250
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
503814434×61巻(50m)4×650
8,250
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
503814595×81巻(20m)5×8イエローブラウン20
8,260
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
503814685×81巻(20m)5×820
8,260
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
503814775×81巻(50m)5×8イエローブラウン50
20,650
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
503814865×81巻(50m)5×850
20,650
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
503814956.5×101巻(20m)6.5×10イエローブラウン20
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
503815046.5×101巻(20m)6.5×1020
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
503815136.5×101巻(50m)6.5×10イエローブラウン50
27,500
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
503815296.5×101巻(50m)6.5×1050
27,500
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
503815388×121巻(20m)8×12イエローブラウン20
13,760
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
503815478×121巻(20m)8×1220
13,760
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
503815568×121巻(50m)8×12イエローブラウン50
34,400
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
503815658×121巻(50m)8×1250
34,400
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする