曜日別特売

ジュンロンUHタイプ 柔軟

ジュンロンUHタイプ 柔軟 - 潤工社

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。

用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<680
全35種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
内容量
35種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
定尺(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503815742.5×41巻(20m)2.5×420
1,660
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
503815832.5×41巻(20m)2.5×4透明20
1,660
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
503815992.5×41巻(20m)2.5×420
1,660
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
503816082.5×41巻(20m)2.5×420
1,660
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
503816172.5×41巻(20m)2.5×420
1,660
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
503816262.5×41巻(20m)2.5×420
1,660
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
503816352.5×41巻(100m)2.5×4100
8,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
503816444×61巻(20m)4×620
2,640
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
503816534×61巻(20m)4×6透明20
2,640
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
503816694×61巻(20m)4×620
2,640
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
503816784×61巻(20m)4×620
2,640
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
503816874×61巻(20m)4×620
2,640
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
503816964×61巻(20m)4×620
2,640
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
503817054×61巻(100m)4×6100
13,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
503817145×81巻(20m)5×820
5,840
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
503817235×81巻(20m)5×8透明20
5,840
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
503817395×81巻(20m)5×820
5,840
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
503817485×81巻(20m)5×820
5,840
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
503817575×81巻(20m)5×820
5,840
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
503817665×81巻(20m)5×820
5,840
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
503817755×81巻(100m)5×8100
29,200
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
503817846.5×101巻(20m)6.5×1020
8,580
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
503817936.5×101巻(20m)6.5×10透明20
8,580
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
503818096.5×101巻(20m)6.5×1020
8,580
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
503818186.5×101巻(20m)6.5×1020
8,580
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
503818276.5×101巻(20m)6.5×1020
8,580
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
503818366.5×101巻(20m)6.5×1020
8,580
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
503818456.5×101巻(100m)6.5×10100
42,900
42,880
47,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
503818548×121巻(20m)8×1220
11,880
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
503818638×121巻(20m)8×12透明20
11,880
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
503818798×121巻(20m)8×1220
11,880
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
503818888×121巻(20m)8×1220
11,880
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
503818978×121巻(20m)8×1220
11,880
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
503819068×121巻(20m)8×1220
11,880
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
503819158×121巻(100m)8×12100
59,400
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする