潤工社
ジュンロンUコイル
ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。
用途
機器稼働部・伸縮部用チューブ
使用温度範囲(℃)
-20~+60
使用流体
空気
最高使用圧力(kPa)
23℃<580
内容量
1本
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
コイル外径(Φmm)
長さ(m)
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50381967
UT-04-60
2.5×4
28
最大引きのばし長:0.6
チューブ本数:1本
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50381976
UT-04-120
2.5×4
28
最大引きのばし長:1.2
チューブ本数:1本
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50381985
UT-04-60S
2.5×4
19
最大引きのばし長:0.6
チューブ本数:1本
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50381994
UT-04-120S
2.5×4
19
最大引きのばし長:1.2
チューブ本数:1本
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50382003
UT2-04-50
2.5×4
28
最大引きのばし長:0.5
チューブ本数:2本
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50382019
UT3-04-50
2.5×4
36
最大引きのばし長:0.5
チューブ本数:3本
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50382028
UT4-04-50
2.5×4
36
最大引きのばし長:0.5
チューブ本数:4本
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50382037
UT-06-90
4×6
42
最大引きのばし長:0.9
チューブ本数:1本
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50382046
UT-06-150
4×6
42
最大引きのばし長:1.5
チューブ本数:1本
¥
1,375
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50382055
UT-06-90S
4×6
24
最大引きのばし長:0.9
チューブ本数:1本
¥
1,238
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50382064
UT-06-150S
4×6
24
最大引きのばし長:1.5
チューブ本数:1本
¥
1,375
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50382073
UT2-06-70
4×6
42
最大引きのばし長:0.7
チューブ本数:2本
¥
3,575
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50382089
UT2-06-120
4×6
42
最大引きのばし長:1.2
チューブ本数:2本
¥
4,125
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50382098
UT3-06-70
4×6
55
最大引きのばし長:0.7
チューブ本数:3本
¥
4,675
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50382107
UT3-06-120
4×6
55
最大引きのばし長:1.2
チューブ本数:3本
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50382116
UT4-06-70
4×6
55
最大引きのばし長:0.7
チューブ本数:4本
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50382125
UT4-06-120
4×6
55
最大引きのばし長:1.2
チューブ本数:4本
¥
6,875
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50382134
UT5-06-70
4×6
55
最大引きのばし長:0.7
チューブ本数:5本
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50382143
UT5-06-120
4×6
55
最大引きのばし長:1.2
チューブ本数:5本
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50382168
UT-08-200S
5×8
38
最大引きのばし長:2
チューブ本数:1本
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50382177
UT2-08-100
5×8
46
最大引きのばし長:1
チューブ本数:2本
¥
4,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50382186
UT2-08-150
5×8
46
最大引きのばし長:1.5
チューブ本数:2本
¥
5,005
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50382195
UT3-08-100
5×8
61
最大引きのばし長:1
チューブ本数:3本
¥
6,463
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50382204
UT3-08-150
5×8
61
最大引きのばし長:1.5
チューブ本数:3本
¥
7,288
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50382213
UT-10-200S
6.5×10
50
最大引きのばし長:2
チューブ本数:1本
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50382159
UT-06
4×6
42
最大引きのばし長:2
チューブ本数:1本
¥
1,375
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください