曜日別特売

軟膏壺(P缶)

軟膏壺(P缶) - シントー化学
滅菌無滅菌内容量1箱(100個)
全45種類を絞り込む
容量(mL)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
材質
高さ(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50382773E- 33本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1228
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
50382789E- 33本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1228
2,100
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
50382798E- 33本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1228
2,100
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
50382807E- 33本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1228
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
50382816E- 33本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1228
2,100
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
50382825E- 33本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1228
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
50382834E- 33本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)ピンク1228
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
50382843E- 33本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)クリーム1228
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
50382859E- 33本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)オレンジ1228
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
50382868E- 44本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1234
2,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
50382877E- 44本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1234
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
50382886E- 44本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1234
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
50382895E- 44本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1234
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
50382904E- 44本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1234
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
50382913E- 44本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1234
2,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
50382929E- 44本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)ピンク1234
2,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
50382938E- 44本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)クリーム1234
2,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
50382947E- 44本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)オレンジ1234
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
50382956E- 77本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1242
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50382965E- 77本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1242
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50382974E- 77本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1242
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50382983E- 77本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1242
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50382999E- 77本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1242
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383008E- 77本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1242
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50383017E- 77本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)ピンク1242
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383026E- 77本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)クリーム1242
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383035E- 77本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)オレンジ1242
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383044E-1212本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1248
3,400
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383053E-1212本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1248
3,400
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383069E-1212本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1248
3,400
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383078E-1212本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1248
3,400
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383087E-1212本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1248
3,400
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383096E-1212本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)1248
3,400
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383105E-1212本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)ピンク1248
3,400
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383114E-1212本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)クリーム1248
3,400
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383123E-1212本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)オレンジ1248
3,400
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383139E-2020本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)1654
5,600
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383148E-2020本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)1654
5,600
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383157E-2020本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)1654
5,600
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383166E-2020本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)1654
5,600
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383175E-2020本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)1654
5,600
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383184E-2020本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)1654
5,600
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383193E-2020本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)ピンク1654
5,600
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383209E-2020本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)クリーム1654
5,600
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383218E-2020本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)オレンジ1654
5,600
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする