シントー化学
1型投薬瓶
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PE
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50383884
30mL
1箱(200本)
30
80
37
25
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383893
60mL
1箱(200本)
60
99
46
29
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383909
100mL
1箱(200本)
100
119
51
35
¥
9,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383918
150mL
1箱(100本)
150
138
55
39
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383927
200mL
1箱(100本)
200
158
57
40
¥
6,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383936
300mL
1箱(50本)
300
177
67
43
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383945
400mL
1箱(50本)
400
188
72
52
¥
5,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383954
500mL
1箱(50本)
500
188
77
60
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383963
700mL
1箱(50本)
700
213
86
64
¥
11,750
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383979
1000mL
1箱(50本)
1000
220
98
80
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383988
30mL
1箱(200本)
30
80
37
25
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50383997
60mL
1箱(200本)
60
99
46
29
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50384006
100mL
1箱(200本)
100
119
51
35
¥
9,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50384015
200mL
1箱(100本)
200
158
57
40
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50384024
300mL
1箱(50本)
300
177
67
43
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50384033
500mL
1箱(50本)
500
188
77
60
¥
7,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50384049
30mL
1箱(200本)
30
82
37
28
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください