曜日別特売

クリスタルホースWT型

クリスタルホースWT型 - タイガースポリマー

透明で柔軟性に優れています。・サクション用に適しています。

用途農業・土木工事等の吸排水用。使用流体材質軟質PVC、硬質PVC透明長さ(m)1内容量1個(1m)
全11種類を絞り込む
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
許容圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50384469252525×31.631.60.29以下(常温)
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
50384478323232×39390.29以下(常温)
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
50384487383838×46.246.20.29以下(常温)
1,970
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
503844965050.650.6×59.859.80.24以下(常温)
2,880
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
503845056563.563.5×74.174.10.24以下(常温)
4,260
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
503845147576.476.4×88.888.80.24以下(常温)
5,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
503845239088.988.9×104.3104.30.24以下(常温)
7,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
50384539100101.6101.6×104.3104.30.19以下(常温)
8,540
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
50384548125127127×1461460.14以下(常温)
11,000
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
50384557150152.4152.4×173.6173.60.14以下(常温)
15,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50384566200203.7203.7×229.7229.70.09以下(常温)
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする