曜日別特売

スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー

スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー - 八興
(1件のレビュー)

耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。
非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。
耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。
可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。
非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。
低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。
楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。
透明性…流体が確認できるブルー透明色。
グリーン調達…RoHS指令に対応。
安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。
食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合

材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明青
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50385187E-SJ-2×4-CBU1巻(20m)4
9,000
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
50385196E-SJ-2×4-CBU1巻(100m)4
45,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50385205E-SJ-2×4-CBU1個(1m)4
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
50385214E-SJ-3×5-CBU1巻(20m)5
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50385223E-SJ-3×5-CBU1巻(100m)5
60,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50385239E-SJ-3×5-CBU1個(1m)5
660
659
725(税込)
当日出荷
50385248E-SJ-4×6-CBU1巻(20m)6
14,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50385257E-SJ-4×6-CBU1巻(100m)6
72,500
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50385266E-SJ-4×6-CBU1個(1m)6
800
799
879(税込)
当日出荷
50385275E-SJ-6×8-CBU1巻(20m)8
21,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50385284E-SJ-6×8-CBU1巻(100m)8
108,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50385293E-SJ-6×8-CBU1個(1m)8
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
50385309E-SJ-6×9-CBU1巻(20m)9
23,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50385318E-SJ-6×9-CBU1巻(100m)9
116,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50385327E-SJ-6×9-CBU1個(1m)9
1,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
50385336E-SJ-8×12-CBU1巻(20m)12
35,600
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50385345E-SJ-8×12-CBU1巻(100m)12
178,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50385354E-SJ-8×12-CBU1個(1m)12
1,960
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50385239
2020-03-30
用途: 旧車フューエルラインに
その他業種

トヨタ純正品では無いので
フューエルラインに使ってどの程度耐久性特に温度 エンジンに3センチ位しか離れていないので?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする