曜日別特売

スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック

スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック - 八興

UVカット…紫外線をカットできるため、UV塗料、UV硬化型接着剤、UVインクの搬送に最適です。
耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
折れ難さ…市販のフッ素系単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。
非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。
可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。

材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー適合流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
長さ(m)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50385363E-SJ-3×5-BK1巻(20m)52030~0.6
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50385379E-SJ-3×5-BK1巻(100m)510030~0.6
75,000
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50385388E-SJ-3×5-BK1個(1m)5130~0.6
860
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
50385397E-SJ-4×6-BK1巻(20m)62040~0.6
18,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50385406E-SJ-4×6-BK1巻(100m)610040~0.6
90,000
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50385415E-SJ-4×6-BK1個(1m)6140~0.6
1,040
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
50385424E-SJ-5×7-BK1巻(20m)72050~0.5
22,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50385433E-SJ-5×7-BK1巻(100m)710050~0.5
113,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50385449E-SJ-5×7-BK1個(1m)7150~0.5
1,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
50385458E-SJ-6×8-BK1巻(20m)82060~0.4
27,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
50385467E-SJ-6×8-BK1巻(100m)810060~0.4
135,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50385476E-SJ-6×8-BK1個(1m)8160~0.4
1,560
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
50385485E-SJ-8×12-BK1巻(20m)122080~0.4
47,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50385494E-SJ-8×12-BK1巻(100m)1210080~0.4
235,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50385503E-SJ-8×12-BK1個(1m)12180~0.4
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする