導電スーパー柔軟フッ素チューブ

導電スーパー柔軟フッ素チューブ - 八興導電スーパー柔軟フッ素チューブ - 八興

業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠
内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。
最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします
導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。

材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマーシルバー
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50385519E-SJD-6×91巻(20m)9
47,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
50385528E-SJD-6×91個(1m)9
2,700
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
50385537E-SJD-8×121巻(20m)12
71,000
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50385546E-SJD-8×121個(1m)12
4,100
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
50385555E-SJSD-12×181巻(20m)18
200,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50385564E-SJSD-12×181個(1m)18
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50385573E-SJSD-15×221巻(20m)22
300,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50385589E-SJSD-15×221個(1m)22
17,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50385598E-SJSD-19×261巻(20m)26
400,000
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50385607E-SJSD-19×261個(1m)26
23,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする