スーパー柔軟ソフトチューブ

スーパー柔軟ソフトチューブ - 八興
(1件のレビュー)

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性:4層構造により、スーパー柔軟フッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
折れ難い:市販のフッ素チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。
非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。
グリーン調達:ROHS指令に対応。
専用継手:専用継手との組み合わせでチューブ、継手の選定ミスによる事故が予防できます。
食品衛生法: 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。

材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50385616E-SJV 6×91巻(20m)9シルバー
23,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50385625E-SJV 6×91巻(100m)9透明
117,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50385634E-SJV 6×91個(1m)9透明
1,350
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
50385643E-SJV 6×91巻(10m)9透明
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50385659E-SJV 8×121巻(20m)12透明
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50385668E-SJV 8×121巻(100m)12透明
180,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50385677E-SJV 8×121個(1m)12透明
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50385634
2023-03-11
用途: バイクのブレーキブリーザーホース
その他業種

こちらはブレーキフルードに対して耐性があり、汗をかきません。他のフッ素ホースよりも柔軟性が高いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする