ハナキゴム
ハナキ工業用手袋
中・低濃度の酸やアルカリなどの一般化学薬品にすぐれた耐性を持ち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。
厚さ(mm)
1
JIS規格
T8116
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐溶剤性
一般化学薬品
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50385686
滑り止め付
緑+黄(滑り止め部分)
370
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
50385695
滑り止めなし
緑
370
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
50385704
平指型
緑
360
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください