ハナキゴム
天然ゴム製導電グローブ
全長(mm)
800
材質
天然ゴム+カーボン
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
ハンド:260
径(inch)
カフ部:8
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50385729
平手
#8885
¥
30,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50385738
曲手
#8886
¥
30,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください