曜日別特売

F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ)

F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ) - フロウエル

ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。
施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。
インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。
耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。
機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。
全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。

材質(ボディ)圧縮及び押し出し成形によるフッ素樹脂(PTFE)より精密NCにて製作寸法F(mm)26寸法D(mm)18寸法E(mm)10寸法C(mm)25適合チューブPFA、PTFEのフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)+100℃(標準品ECTFEナット)材質(ナット)-C(標準品)ECTFEフッ素樹脂の射出一体成形品チューブ外径(inch)1/2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5038612430-12.7MC12-C3/4521927
4,640
4,398
4,838(税込)
27日以内出荷
返品不可
5038611530-12.7MC8-C1/2491722
3,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする