フロウエル
F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ)
MRタイプは取付ネジ部をOリングによってシールしますから、設計や配管作業が簡単です。製品には、フッ素ゴムOリングが標準装備されています。
サイズ
M
寸法B(mm)
6
寸法G(mm)
7
寸法K(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50386176
30-3MR5M-C
M5P0.8
21
8
5
2
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
50386185
30-3MR6M-C
M6P1
21
8
5
2
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
50386203
30-4MR6M-C
M6P1
23
10
7
3
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50386194
30-4MR5M-C
M5P0.8
23
10
7
2.3
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください