フロウエル
F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ)
MRタイプは取付ネジ部をOリングによってシールしますから、設計や配管作業が簡単です。製品には、フッ素ゴムOリングが標準装備されています。
サイズ
M
寸法A(mm)
26
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
2.5
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
14
チューブ外径(Φmm)
6
寸法G(mm)
7
寸法K(mm)
2
チューブ外径(inch)
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50386219
30-6MR5M-C
M5P0.8
10×ΦH7×ΦJ6
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
61日以内出荷
返品不可
50386228
30-6MR6M-C
M6P1
10×ΦH8×ΦJ7
¥
1,490
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください