フロウエル
F-LOCK30シリーズ MA(メイルアダプタ)
R
1/8
寸法A(mm)
39
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
24
寸法W(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50386264
30-10MA2
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください