曜日別特売

静電無塵シューズ 504

静電無塵シューズ 504 - ミヤマ産業
JIS規格JIS-T-8103に準拠形状ローカット機能静電気帯電防止性能足幅EE材質(底部)PVC靴タイプスニーカー内容量1足
全13種類を絞り込む
サイズ(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5038753350422.5
4,900
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
5038754950423
4,900
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
5038755850423.5
4,900
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
5038756750424
4,900
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
5038759450425.5
4,900
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
5038752450422
4,900
取扱い終了
返品不可
5038757650424.5
4,900
取扱い終了
返品不可
5038758550425
4,900
取扱い終了
返品不可
5038760350426
4,900
取扱い終了
返品不可
5038761950426.5
4,900
取扱い終了
返品不可
5038762850427
4,900
取扱い終了
返品不可
5038763750428
5,100
取扱い終了
返品不可
5038764650429
5,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする