ミヤマ産業
静電サンダル(かかと無し)415
規格
JIS規格(等級):なし、JSAA規格(等級):なし
足幅
EEE
材質(底部)
ウレタン
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50388574
415
24~24.5
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50388583
415
25~25.5
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50388599
415
26~26.5
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50388608
415
27
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50388617
415
28
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください