淀川ヒューテック
PTFEチューブ ミリサイズ
電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。
用途
燃料輸送管/腐食性流体の位送管/通信・電子機器の配線用被覆/化学用分析器具
材質
PTFE(フッ素樹脂)
色
乳白
定尺(m)
10
最高使用温度(℃)
260
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50390376
2.5×3.5
2.5
3.5
¥
3,444
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50390385
15×18
15
18
¥
65,190
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50390394
18×21
18
21
¥
77,490
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください