ホースジョイント ストレート(POM・PP製)

ホースジョイント ストレート(POM・PP製) - ワモト

機械的強度、摩擦、磨耗特性、耐熱性、耐腐食性、耐疲労性、ばね弾性に優れます。

材質ポリアセタール内容量1個
全9種類を絞り込む
ねじ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ
内径ΦC(mm)
外径A(Φmm)
適合ホース
先端径B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50390428HJ3-3DPT3/86.311Φ119.5
770
769
846(税込)
12日以内出荷
返品不可
50390473HJ1-2DPT1/8610Φ108.5
620
619
681(税込)
12日以内出荷
返品不可
50390403HJ3-1DPT3/88.813.5Φ13.512
770
取扱い終了
返品不可
50390419HJ3-2DPT3/89.516Φ1614.5
770
取扱い終了
返品不可
50390437HJ2-1DPT1/468.5Φ8.57.5
620
取扱い終了
返品不可
50390446HJ2-2DPT1/4610Φ108.5
620
取扱い終了
返品不可
50390455HJ2-3DPT1/44.57Φ76
620
取扱い終了
返品不可
50390464HJ1-1DPT1/868.5Φ8.57.5
620
取扱い終了
返品不可
50390489HJ1-3DPT1/84.57Φ76.5
620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする