ワモト
ホースジョイント ストレート(POM・PP製)
耐薬品性に優れています。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ねじ
PT1/8
PT1/4
PT3/8
外径A(Φmm)
選択してください
7
8.5
10
11
13.5
16
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ
内径ΦC(mm)
外径A(Φmm)
適合ホース
先端径B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50390498
HJ3-1P
PT3/8
8.8
13.5
Φ13.5
12
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50390507
HJ3-2P
PT3/8
9.5
16
Φ16
14.5
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50390516
HJ3-3P
PT3/8
6.3
11
Φ11
9.5
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50390525
HJ2-1P
PT1/4
6
8.5
Φ8.5
7.5
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50390534
HJ2-2P
PT1/4
6
10
Φ10
8.5
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50390543
HJ2-3P
PT1/4
4.5
7
Φ7
6
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50390559
HJ1-1P
PT1/8
6
8.5
Φ8.5
7.5
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50390568
HJ1-2P
PT1/8
6
10
Φ10
8.5
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50390577
HJ1-3P
PT1/8
4.5
7
Φ7
6.5
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください