ワモト
ホースジョイント Lタイプ(POM・PP製)
耐薬品性に優れています。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
内径ΦC(mm)
外径A(Φmm)
適合ホース
先端径B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50390656
HJ2-1LP
PT1/4
6
8.5
Φ8.5
7.5
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50390665
HJ2-2LP
PT1/4
6
10
Φ10
8.5
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50390674
HJ2-3LP
PT1/4
4.5
7
Φ7
6
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50390683
HJ1-1LP
PT1/8
6
8.5
Φ8.5
7.5
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50390699
HJ1-2LP
PT1/8
6
10
Φ10
8.5
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50390708
HJ1-3LP
PT1/8
4.5
7
Φ7
6.5
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください